Vis de centrage
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
Vis de centrage
24991
24991.080.006
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
Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable DIN 923 Acier Brut 4.8 M8X6
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
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
6 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de géometrie défavorable du dégagement par gorge, ces vis on une capacité de charge réduite.
Dimensions
b
11
d-D
M8
dk (max.)
16
ds (h9)
10
k
3.8
L (mm)
6
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
923
Numéros d'articles
Numéro d'article
24991.080.006
EAN
8717077228894
UBB
500648259330
UNSPSC
31161504