Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67572
67572.060.030
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
Vis à tête cylindrique bombée TX pour plastiques 30° Acier Electro zingué 6X30MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
6
dk (max.)
10.8
k (max.)
3.8
L (mm)
30
No. Torx®
25
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67572.060.030
EAN
8712423037168
UBB
500656834487
UNSPSC
31161512