Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67587
67587.022.008
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
Vis à tête cylindrique bombée PZ pour plastiques 45° Acier Electro zingué 2,2X8MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
C (max.)
2.25
D (mm)
2.2
dk (max.)
4.24
k (max.)
1.57
L (mm)
8
No. empreinte cruciforme
1
D (max.)
2.15
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67587.022.008
EAN
8712423031128
UBB
500656797841
UNSPSC
31161512