Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67571
67571.025.006
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
Vis à tête cylindrique bombée PZ pour plastiques 30° Acier Electro zingué passivé noir 2,5X6MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.5 mm
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
6
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67571.025.006
EAN
8712423036154
UBB
500656825154
UNSPSC
31161512