Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67586
67586.060.025
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour plastiques 30° Acier Electro zingué passivé noir 6X25MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
6
dk (max.)
12
k (max.)
4
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67586.060.025
EAN
8712423031036
UBB
500656866729
UNSPSC
31161512