Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67585
67585.030.016
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour plastiques 30° Acier Electro zingué 3X16MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
3
dk (max.)
6
k (max.)
2.1
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67585.030.016
EAN
8712423040021
UBB
500656860524
UNSPSC
31161512