Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
51817
51817.040.012
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PZ à embase plate pour le plastique 45° Acier inoxydable (Inox) A2 4X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
C (max.)
4.06
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
2
D (max.)
3.96
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51817.040.012
EAN
8712423024649
UBB
500656882239
UNSPSC
31161512