Vis autoformeuses pour plastique
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
Vis autoformeuses pour plastique
67580
67580.035.008
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
Vis à tête cylindrique bombée plate PH à embase plate pour plastiques 30° Acier Electro zingué 3,5X8MM
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
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Flange head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Forme des filets pour plastiques
Dimensions
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
8
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67580.035.008
EAN
8712423038479
UBB
500656796447
UNSPSC
31161512