Vis six panx creux
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate
U51130
U51130.006.0050
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux UNF ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #0-80X1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.0
Longueur
1/2 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F879 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Fine
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A
0.114
H
0.032
J
0.035
Filets par pouce
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51130.006.0050
EAN
8715492891020
UBB
500621327468
UNSPSC
31161518