text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
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
Six pans creux
Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate ( Vis BHC )
55030
55030.050.030
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux ISO 7380-1 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M5
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.48
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
9.5
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
30
P
0.8
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-6
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
Numéros d'articles
Numéro d'article
55030.050.030
EAN
8715492326393
UBB
952351803467
UNSPSC
31161518
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO