Nedtrain Oud
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
56420
56420.030.006
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X6
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
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
DIN
85
ISO
≈1580
Numéros d'articles
Numéro d'article
56420.030.006
EAN
8715492863072
UBB
950353321884
UNSPSC
31161504