text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
BRAMMER
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
Visserie
Visserie
55140
55140.060.040
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.6
Code Douanier
7318155290
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
ISO
≈1580
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.060.040
EAN
8715492336262
UBB
950353310325
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande