text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M6X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M6
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 12
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 3.6
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normes

DIN 85
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55140.060.010
EAN 8715492336187
UBB 950353309764
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.