text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.87
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 40
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normes

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
BS ≈4183
NEN ≈1603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55140.040.040
EAN 8715492336057
UBB 950353308774
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.