text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M4X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.7
Code Douanier 7318155290

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 25
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1

Normes

DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183
NEN ≈1603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55140.040.025
EAN 8715492336026
UBB 950353308444
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.