BRAMMER
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
55140
55140.030.040
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M3X40
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
40 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
40
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
85
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
BS
≈4183
NEN
≈1603
Numéros d'articles
Numéro d'article
55140.030.040
EAN
8715494096690
UBB
500571517928
UNSPSC
31161504