BRAMMER
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
51140
51140.080.050
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X50
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
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
4.8
L (mm)
50
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
NEN
≈1603
Numéros d'articles
Numéro d'article
51140.080.050
EAN
8715492273635
UBB
950353466424
UNSPSC
31161504