BRAMMER
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
24635
24635.060.025
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
Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Brut 4.8 M6X25
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
25 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
25
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4183
NEN
≈1603
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1580
DIN
85
NF
≈E25-128
Numéros d'articles
Numéro d'article
24635.060.025
EAN
8717077266049
UBB
500649350625
UNSPSC
31161504