55345
55345.030.045
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes ISO 14583 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X45
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
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
45 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.6
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
45
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
55345.030.045
EAN
8715494601733
UBB
500633427736
UNSPSC
31161504