53343
53343.050.030
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN 7985 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M5X30
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
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
30 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
28
k
3.8
L (mm)
30
P
0.8
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
53343.050.030
EAN
8717077788763
UBB
500690307524
UNSPSC
31161504