53343
53343.040.025
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN ≈7985 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M4X25
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
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
25 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Filetage total quand L ≤
25
k
3.1
L (mm)
25
P
0.7
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numéros d'articles
Numéro d'article
53343.040.025
EAN
8717077788688
UBB
500690306799
UNSPSC
31161504