53343
53343.030.010
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
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes DIN ≈7985 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M3X10
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
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
22
k
2.4
L (mm)
10
P
0.5
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈14583
DIN
≈7985
Numéros d'articles
Numéro d'article
53343.030.010
EAN
8717077788572
UBB
500690305627
UNSPSC
31161504