text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis à tôle
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
Vis à tôle
26855
26855.030.008
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
Vis à tête cylindrique bombée à embase plate rst-z Acier Electro zingué 3X8MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
8 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
3
dk
6
k
2.1
L (mm)
8
No. Torx®
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
26855.030.008
EAN
8717077321755
UBB
500651072992
UNSPSC
31162400