Vis à bois universelle
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
Vis à bois universelle
51562
51562.045.050
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
Vis à tête cylindrique avec pointe de coupe 4,5X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
50 mm
Dimensions
d2
5.1
D (mm)
4.5
dk
7.05
k
4.8
L (mm)
50
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51562.045.050
EAN
8715494625111
UBB
500634313372
UNSPSC
31161605