Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
U55050
U55050.062.0350
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F837 316 CW / CW1 5/8-11X3.1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 316
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Longueur
3.1/2 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 316
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
Dimensions
A
0.938
H
0.625
J
0.5
LT (min.)
1.75
Filets par pouce
11
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U55050.062.0350
EAN
8717077398467
UBB
500621384048
UNSPSC
31161605