Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
U51050
U51050.050.0100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-13X1 Inch ft
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
1 Inch
Classe
CW / CW1
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F837 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Info
ft = filetage total
Dimensions
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Filets par pouce
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51050.050.0100
EAN
8717077390393
UBB
500621300549
UNSPSC
31161605