Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07027
07027.160.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 Acier Electro zingué 10.9 M16X60
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
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
M16
Longueur
60 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
60
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07027.160.060
EAN
8717077297944
UBB
500650834822
UNSPSC
31162400