FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07071
07071.200.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M20X100
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
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
100 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
100
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.200.100
EAN
8715494042314
UBB
500500825640
UNSPSC
31161605