FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07070
07070.200.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M20X80
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
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M20
dk (max.)
30
k (max.)
20
L (mm)
80
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.200.080
EAN
8715492061423
UBB
954351946007
UNSPSC
31161605