text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M14X180


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 180 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 232.6
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier 7318156290

Dimensions

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filetage total quand L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 180
P 2
s 12

Normes

ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.140.180
EAN 8715494610605
UBB 500633164057
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.