text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 6.21
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA 7318156890

Dimensiones

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 20
P 1
s 5

Estándares

NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 07023.060.020
EAN 8717077282032
UBB 500647940146
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.