Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07023
07023.060.100
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M6X100
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
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
100 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
100
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07023.060.100
EAN
8717077282193
UBB
500647941706
UNSPSC
31161605