MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07023
07023.360.160
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 10.9 M36X160
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M36
Longueur
160 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Filetage total quand L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
160
P
4
s
27
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07023.360.160
EAN
8717077284784
UBB
500647967610
UNSPSC
31161605