text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Six pans creux
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.080.030
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M8
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
15.83
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.080.030
EAN
8715492056771
UBB
950351406984
UNSPSC
31161605
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO