Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07060
07060.330.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M33X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M33
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Filetage total quand L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
80
P
3.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.330.080
EAN
8715492060099
UBB
952351354982
UNSPSC
31161605