Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07060
07060.330.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M33X60
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
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M33
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
78
d-D
M33
dk (max.)
50
Filetage total quand L ≤
100
k (max.)
33
L (mm)
60
P
3.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.330.060
EAN
8717077029118
UBB
500644805649
UNSPSC
31161605