Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07060
07060.240.580
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M24X580
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
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
580 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Filetage total quand L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
580
P
3
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.240.580
EAN
8717077028517
UBB
500644799628
UNSPSC
31161605