text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M10X155


Cikkszám
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M10
Longueur 155 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 7318156890

Méretek

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 155
P 1.5
s 8

Szabványok

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07060.100.155
EAN 8717077057432
UBB 500645075564
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.