text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X420


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 420 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 731
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318156890

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 420
P 2
s 14

Normes

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.160.420
EAN 8717077021792
UBB 500644732470
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.