Vis à tête cylindrique à six pans creux
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux
07015
07015.220.220
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M22X220
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
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
220 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Filetage total quand L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
220
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.220.220
EAN
8717077024083
UBB
500644755315
UNSPSC
31161605