24662
24662.030.020
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7985-Z Acier Electro zingué 4.8 M3X20
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
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
20 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
6
Filetage total quand L ≤
20
k
2.4
L (mm)
20
No. empreinte cruciforme
1
P
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
24662.030.020
EAN
8715492640079
UBB
950353752609
UNSPSC
31161504