Nedtrain Oud
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
24662
24662.016.004
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7985-Z Acier Electro zingué 4.8 M1,6X4
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
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M1.6
Longueur
4 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3.2
Filetage total quand L ≤
16
k
1.3
L (mm)
4
No. empreinte cruciforme
0
P
0.35
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
24662.016.004
EAN
8712423009813
UBB
500654326718
UNSPSC
31161504