Nedtrain Oud
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
51340
51340.050.065
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier inoxydable (Inox) A2 M5X65
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
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
65 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
28
k
3.8
L (mm)
65
No. empreinte cruciforme
2
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
51340.050.065
EAN
8715494592512
UBB
500633235915
UNSPSC
31161504