MAVE B.V.
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
24665
24665.080.030
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
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 M8X30
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
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k
6
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
4
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7985
ISO
≈7045
Numéros d'articles
Numéro d'article
24665.080.030
EAN
8715492641205
UBB
950353909472
UNSPSC
31161504