text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête carrée à embase plate cylindrique à téton court bombée DIN 480 Acier Brut 10.9 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Carrée
Forme de tête Tête carrée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 35.4
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318159589

Dimensions

c (max.) 3.12
d-D M10
dc (max.) 10
D (mm) 7
dp 7
k 13
L (mm) 50
P 1.5
s 10
z4 1

Normes

DIN 480

Numéros d'articles

Numéro d'article 04149.100.050
EAN 8717077295377
UBB 500650809188
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.