Vis à tôle
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
Vis à tôle
26860
26860.040.020
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
Vis à tête bombée Torx rst-+ Acier Electro zingué 4X20MM
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
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
20 mm
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4
dk
7
k
3.1
L (mm)
20
No. Torx®
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
26860.040.020
EAN
8717077322202
UBB
500651077454
UNSPSC
31162400