Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
U08300
U08300.025.0300
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
Vis à tête bombée à collet carré UNC ASME B18.5 Acier SAE J429 Brut Gr.2 1/4-20X3 Inch
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
3 Inch
Classe
Gr.2
Matière
Acier
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U08300.025.0300
EAN
8717077378773
UBB
500623982146
UNSPSC
31161612