Vis à métaux à tête bombée
U51500
U51500.025.0075
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
Vis à tête bombée à collet carré UNC ASME B18.5 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 1/4-20X3/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
304
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F593
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
3/4 Inch
Classe
304
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F593
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Filets par pouce
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.5
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51500.025.0075
EAN
8717077393707
UBB
500624006481
UNSPSC
31161612