TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.050.016
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M5X16
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
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
16
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.050.016
EAN
8715492346278
UBB
951351838200
UNSPSC
31161612