RVS
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
Vis à métaux à tête bombée
51500
51500.060.050
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M6X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
50 mm
Threaded pitch (P)
1
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
50
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Numéros d'articles
Numéro d'article
51500.060.050
EAN
8715492293602
UBB
950351812058
UNSPSC
31161612